Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ANT-CAB-LMR195-SMAM-NM-1000 Koaxialkabel LMR-195 10 m SMA Male N-Type Male Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ANT-CAB-LMR195-SMAM-NM-1000 Koaxialkabel LMR-195 10 m SMA Male N-Type Male Schwarz
ALLNET ANT-CAB-LMR195-SMAM-NM-1000 Koaxialkabel LMR-195 10 m SMA Male N-Type Male Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20738078
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-LMR195-SMAM-NM-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Kabel SMA
SMA Kabel
lte antenne
  • ANT-CAB-SMA-N-500, SMA Male <-> N-Type Male
    - Länge: 1000 cm
    - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SMA Male
Anschluss 2
N-Type Male
Kabeltyp
LMR-195
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.