Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 147W224SENW Halterung Tablet/UMPC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 147W224SENW Halterung Tablet/UMPC Weiß
Compulocks 147W224SENW Halterung Tablet/UMPC Weiß
Compulocks 147W224SENW Halterung Tablet/UMPC Weiß
Compulocks 147W224SENW Halterung Tablet/UMPC Weiß
Compulocks 147W224SENW Halterung Tablet/UMPC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21060940
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147W224SENW
EAN/GTIN:
     856282004416
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Kompatibilität
iPad
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Höhenanpassungsrate
1000 - 1150 mm
Befestigungstyp
Flur
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.