Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen IR-41RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6113967
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     IR-41RB
EAN/GTIN:
     5712505144688
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Citizen IR-41RB - Schwarz, Rot - original - Farbband - für Citizen DP-420, DP-430; iDP 3420, 3421, 3423, 460
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Rot
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Citizen DP-420, DP-430 ¦ Citizen iDP 3420, 3421, 3423, 460
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
3000140
ab € 3,53*
Ähnlich
Citizen Systems
IR51
ab € 3,53*
Ähnlich
Citizen Systems
IR71P
ab € 3,59*
Ähnlich
Epson
C43S015204
ab € 1,23*
Ähnlich
Epson
ERC-27B
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
C43S015352
ab € 0,93*
Ähnlich
Epson
C43S015354
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015360
ab € 1,68*
Ähnlich
Epson
C43S015362
ab € 1,85*
Ähnlich
Epson
ERC31B
ab € 1,91*
Ähnlich
Epson
C43S015371
ab € 2,31*
Ähnlich
Epson
C43S015453
ab € 4,05*
Ähnlich
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
C43S015376
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
C43S015227
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.