Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal Rotary Plate, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Universal Rotary Plate, XL
Hama Universal Rotary Plate, XL
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2221514
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049593
EAN/GTIN:
     4007249495938
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
  • universell einsetzbarer Drehteller für zu Hause, Büro und Hobby
    - geeignet für Fernseher, Monitore, Lautsprecher, Hifi-Geräte, Küchengeräte, etc.
    - zusätzlich geeignet für Breitbildformat 16 : 9-Fernseher
    - mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schützenden Gummifüßen
    - Belastbarkeit: max. 100 kg
    - Maße: Durchmesser 40 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Gewicht (max.)
100 kg
Weitere Suchbegriffe: hama tv-drehteller, tv drehständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220893
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.