Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-22549359
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
58.603
EAN/GTIN:
805410586034
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
In nur wenigen Schritten bauen Sie Ihren "Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 62" auf einen "Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 65" aus, an dem sich zwei Monitore oder Geräte befestigen lassen, die Sie unabhängig in der Tiefe und dynamisch in der Höhe verstellen können. - Set enthält einen Viewlite Doppel-Aufnahmedorn-Adapter und einen Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622 - Drehbar 360°, neigbar +90°/-55°, schwenkbar +65°/-65° - Schwenkblockade voreingestellt auf +65°/-65° (kann auf nur +65° umgestellt werden)
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Technische Details
Höheneinstellung
240 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-55 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-65 - 65 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
2750 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
monitorarme dataflex
,
bildschirm schwenkarm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 123
Dataflex
58.123
ab € 120,26*
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 143
Dataflex
58.143
ab € 206,76*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex
58.622
ab € 146,23*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 623
Dataflex
58.623
ab € 146,16*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex
52.622
ab € 289,08*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 652
Dataflex
52.652
ab € 71,47*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 662
Dataflex
52.662
ab € 93,41*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672
Dataflex
52.672
ab € 112,02*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 682
Dataflex
52.682
ab € 177,33*
Zubehör
Monitorarm ViewMate Style 632 für 2 Monitore
Dataflex
52.632
ab € 148,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen