Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-007-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N201-007-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N201-007-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     173-4564521
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-007-BL
EAN/GTIN:
     5054629967355
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332099881
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Merkmale
Kabellänge
2.13 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,44*
€ 6,73*
2 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 8,45*
7 Tage
16
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 16,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,37*
€ 17,44*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,44*
Zubehör
Tripp Lite
N200-007-BL
ab € 2,53*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,78*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,67*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,32*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,57*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,49*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 73,49*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,45*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,80*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 82,54*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-GY
ab € 1,60*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.