Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDUMH16HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (8 C13, 2 C19) IEC-309 16 A Blau, 2,43 m Kabel, 1-HE-Rackmontage, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDUMH16HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (8 C13, 2 C19) IEC-309 16 A Blau, 2,43 m Kabel, 1-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH16HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (8 C13, 2 C19) IEC-309 16 A Blau, 2,43 m Kabel, 1-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH16HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (8 C13, 2 C19) IEC-309 16 A Blau, 2,43 m Kabel, 1-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH16HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (8 C13, 2 C19) IEC-309 16 A Blau, 2,43 m Kabel, 1-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH16HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (8 C13, 2 C19) IEC-309 16 A Blau, 2,43 m Kabel, 1-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH16HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (8 C13, 2 C19) IEC-309 16 A Blau, 2,43 m Kabel, 1-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH16HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (8 C13, 2 C19) IEC-309 16 A Blau, 2,43 m Kabel, 1-HE-Rackmontage, TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26538958
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDUMH16HV
EAN/GTIN:
     0037332182791
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Lokal gemessene 3,7 kW 16 A 208/230 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU
Eingebautes 2-stelliges visuelles Messgerät meldet kontinuierlich den PDU-Lastpegel in Ampere
C20-Eingang mit IEC-309 blauem 16 A-Eingang; 2,5 m Netzkabel
1-HE horizontales Rackmount-Format wird in einem Rackplatz installiert
10 Ausgänge insgesamt (8 C13/2 C19)
Montageflansche unterstützen die Installation in Racks mit 2 und 4 Säulen, mit zusätzlicher Unterstützung für Wandmontage- und Untertisch-Installationsformate
Die Montageösen sind umkehrbar für die Installation auf der Vorder- oder Rückseite eines Racks
Erdungsklemme auf der Frontblende
Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
519.9 mm
Höhe des Versandkartons
77 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
165.1 mm
Abmessungen (BxTxH)
444 x 165 x 28.7 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
1770 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
521 x 279 x 76 mm
Paketgewicht
2950 g
Verpackungsbreite
519.9 mm
Verpackungstiefe
277.9 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
2.5 m
Zertifizierung
CE (IEC / EN60950-1), GOST
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
200-240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Nominale Ausgang Spannung
200-240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC309
Ausgang Anschlüsse
8 x C13 & 2 x C19
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
PDUH32HV
ab € 220,02*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH15HVNET
ab € 411,41*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATNET
ab € 747,76*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATS
ab € 548,68*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVNET
ab € 541,42*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HV
ab € 197,51*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HVNETLX
ab € 718,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.