Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRPDU2PBRKT Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRPDU2PBRKT Montage-Kit
Tripp Lite SRPDU2PBRKT Montage-Kit
Tripp Lite SRPDU2PBRKT Montage-Kit
Tripp Lite SRPDU2PBRKT Montage-Kit
Tripp Lite SRPDU2PBRKT Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     128-3F11088
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRPDU2PBRKT
EAN/GTIN:
     0037332190703
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46.7 mm
Verpackungstiefe
240.8 mm
Verpackungshöhe
317.5 mm
Paketgewicht
430 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
169.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332190700
Warentarifnummer (HS)
8302,50,0000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Breite
42.2 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
17.1 mm
Weitere Suchbegriffe: IEC 309 Kabel, eaton pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 54,35*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,25*
€ 54,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 62,36*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 78,59*
€ 100,08*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B019-000
ab € 65,17*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 40,18*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATNET
ab € 744,11*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATS
ab € 549,60*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVNET
ab € 541,77*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HV
ab € 196,73*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HVNETLX
ab € 722,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.