Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 653
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 653
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 653
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 653
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 653
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 653
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22827114
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.653
EAN/GTIN:
     805410586539
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Zur Befestigung von zwei Monitoren oder Geräten, die sich unabhängig in der Tiefe und dynamisch in der Höhe verstellen lassen. Damit lassen sich leicht verschiedene Anzeigegeräte ausrichten und jeder Nutzer kann sie in seine eigene, optimale ergonomische Position bringen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
14 kg
Maximale Bildschirmgröße
33.5 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Monitorbreite (max.)
990 mm
Monitorhöhe (max.)
850 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
240 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-55 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-65 - 65 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
7900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,84*
€ 365,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 120,13*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 207,29*
Zubehör
Dataflex
58.043
ab € 33,40*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 146,69*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 146,11*
Zubehör
Dataflex
58.053
ab € 50,73*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 285,68*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 72,50*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 92,09*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 115,51*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 182,70*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 148,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.