Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N820-02M-T Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N820-02M-T Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Blau
Tripp Lite N820-02M-T Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Blau
Tripp Lite N820-02M-T Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Blau
Tripp Lite N820-02M-T Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23325187
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N820-02M-T
EAN/GTIN:
     0037332184481
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332184488
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
10000 Gbit/s
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,47*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,58*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,58*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 36,86*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 18,59*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,91*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,24*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,86*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 133,38*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 24,21*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 36,07*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 56,37*
Zubehör
Tripp Lite
N370-50M-AR
ab € 76,11*
Zubehör
Tripp Lite
N370-75M-AR
ab € 104,27*
Zubehör
Tripp Lite
N482-01U
ab € 165,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.