Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 1871726030 Abtropfsieb Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 1871726030 Abtropfsieb Silber
WMF 1871726030 Abtropfsieb Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23989003
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7172.6030
EAN/GTIN:
     4000530549587
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Die praktischen und formschönen Brühsiebe von WMF sieben, passieren und blanchieren Obst und Gemüse im Handumdrehen. Jedes WMF Brühsieb ist aus rostfreiem Cromargan® gefertigt und hat ein feines und dabei formstabiles Drahtgeflecht. Der breite Rand und der Griff bilden eine gute Auflagefläche auf Schüsseln und Töpfen. Für jede Zutat und Zubereitungsart bietet Ihnen WMF ein Brühsieb in der passenden Größe an.

Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl und schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Rühren, schälen, wenden, hobeln und stampfen Sie drauflos! Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Form
Rund
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Hängeart
Hängeschlaufe
Kollektion
Profi Plus
Designer
Fred Danner
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Tiefe
350 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.