Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless LCT620AD-G Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz, Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless LCT620AD-G Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Peerless LCT620AD-G Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Peerless LCT620AD-G Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Peerless LCT620AD-G Flachbildschirm-Tischhalterung 73,7 cm (29") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26235039
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     LCT620AD-G
EAN/GTIN:
     735029304012
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Desktop-Monitorhalterung LCT620AQ-G verfügt über vier attraktive, höhenverstellbare Gelenkarme, die praktisch für alle Benutzer perfekte Ergonomie bei optimaler Monitorpositionierung bieten. Die Durchtisch-Befestigung bietet grenzenlose Montageoptionen auf jeder Tisch- oder Arbeitsfläche mit einer Dicke von 12 bis 55 mm (½" bis 2").
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16.2 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8.1 kg
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9000 g
Verpackungsbreite
459 mm
Verpackungstiefe
413 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
9500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.