Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 50 DC Taschenrechner Desktop Display-Rechner Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 50 DC Taschenrechner Desktop Display-Rechner Silber
Genie 50 DC Taschenrechner Desktop Display-Rechner Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26589776
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10932
EAN/GTIN:
     4015468109321
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
8-stelliger Tischrechner mit Dual-Power (Solar und Batterie) Kompakter Tischrechner mit angewinkeltem, 8-stelligem Display modernes Design kombiniert mit Funktionalität, hochwertig verarbeitet Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Gummitasten Stromversorgung: Batteriebetrieb - Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 4-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MR] [MC], Löschung: letzter Eintrag [CE]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
168 g
Leistungen
Zertifizierung
CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 93,25*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
Sonstiges
Soennecken
5165
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.