Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl MB 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl MB 110
Brennenstuhl MB 110
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26732893
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1444800
EAN/GTIN:
     4007123101658
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Stahl-Arbeitsbock MB 110

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Einfache Montage.
- Teil-zerlegt im farbigen Verkaufs-Karton.
- Höhe: 0,71 m
- Breite: 0,63 m
- Tragfähigkeit: 110 kg
- Gewicht ca.: 3,0 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
110 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,3966*
€ 18,322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8966*
€ 17,727
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2966*
€ 17,013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.