Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 912613066 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 912613066 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Kopp 912613066 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26795080
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     912613066
EAN/GTIN:
     4008224549318
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, EUROPA arktis 16A, 250V~ für Einbau in Einfachdose.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.