Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Cobra 10/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Cobra 10/200
ABUS Cobra 10/200
ABUS Cobra 10/200
ABUS Cobra 10/200
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26804791
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11167-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Gewicht
430 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.