Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 595 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 595 WW
JUNG CD 595 WW
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27049949
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD595WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
4072.02 LED, 4072.01 LED, 505 U, 509 U, 505 TU, 509 TU, 535 U, 539 U, 532-4 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,04*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,62*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,07*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 772,17*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 575,13*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,69*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,66*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,91*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,76*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,35*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,75*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,94*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,66*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,28*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 151,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.