Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 595 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 595 GR
JUNG CD 595 GR
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27050017
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD595GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
4072.02 LED, 4072.01 LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,65*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,70*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,31*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 776,07*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 572,67*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,53*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,39*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,20*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,49*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,92*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,63*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,70*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,96*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 138,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.