Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CDP 581 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CDP 581 WW Weiß
JUNG CDP 581 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27051153
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CDP581WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 1fach rahmen weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
84 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 457,54*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,47*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,26*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 770,38*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 575,89*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,99*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 324,72*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 223,68*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,88*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,39*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,78*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,70*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,71*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 129,60*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 152,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.