Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CDP 584 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CDP 584 WW Weiß
JUNG CDP 584 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27051176
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CDP584WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,60*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,63*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,34*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 770,07*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,72*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 154,06*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,78*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 223,88*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,39*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,51*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,62*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,18*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,97*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,60*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.