Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes X2122 Koaxialkabel 100 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes X2122 Koaxialkabel 100 m Weiß
Televes X2122 Koaxialkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27066723
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X2122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Coax-Kabel
Coaxialkabel
EU-Brandschutzklasse Eca, Schirmung Class A++


Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 135dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung >82%, dadurch ein sehr hoher Schutz gegen Störsignale. Dämpfungsarm (29 dB @ 2100 MHz), für lange Strecken geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.7 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.