Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AAA Batterie
>
Artikel
Energizer 7638900410693 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-27123353
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
7638900410693
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Micro Batterie
,
aaa batterie energizer
,
aaa batterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer 53541042600 Haushaltsbatterie Einwegbatterie D Alkali
Energizer
53541042600
ab € 4,04*
Ähnlich
Energizer 639317 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR44 Alkali
Energizer
639317
ab € 0,4208*
Ähnlich
Energizer 7638900410372 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 9V Alkali
Energizer
7638900410372
ab € 1,60*
Ähnlich
Energizer 7638900410433 Haushaltsbatterie Einwegbatterie C Alkali
Energizer
7638900410433
ab € 7,09*
Ähnlich
Energizer CR2016 Einwegbatterie Lithium
Energizer
248340
ab € 0,89*
Ähnlich
Energizer E300130700 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Energizer
E300130700
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer EN-629564
Energizer
629564
ab € 0,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen