| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-27195386 Herst.-Nr.: 513731 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Anpassbar | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | ![](/p.gif) | DC Spannungsrange | 10-30 V | Design | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Typ | Aktive Halterung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung Galaxy S6 edge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung brodit, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |