| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-28567206 Herst.-Nr.: 40733 EAN/GTIN: 4040849407338 |
| |
|
| | |
| zur einfachen und sicheren Befestigung im Fahrzeug Mit den Goobay-Handyhalterungen haben Sie Ihr Smartphone während der Fahrt immer im Blick ohne das Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Durch den praktischen Halter fürs Auto können Sie Ihr Handy bequem als Navigationsgerät oder Freisprecheinrichtung nutzen. So haben Sie sowohl die Straße als auch die Navigationsroute oder Anrufe im Blick. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Nicht unterstützt | Gewicht und Abmessungen | Breite | 63.2 mm | | Tiefe | 92.6 mm | | Höhe | 53.7 mm | | Gewicht | 84 g | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Ergonomie | Minimum Gerätweite | 52 mm | | Maximum Geräteweite | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Saug-Knöpfe, Saug-Näpfe, Saugknöpfe, Saugnäpfe, kfz halterungen mobiltelefon, auto handyhalterung, goobay handyhalterung, Komponent |
| | |
| |