Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 38685 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75782041
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38685
EAN/GTIN:
     4040849386855
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
34 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45389
ab € 9,91*
Zubehör
Goobay
45651
ab € 9,48*
Zubehör
Goobay
47139
ab € 3,45*
Zubehör
Goobay
40733
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.