Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM2S8-M Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit TM2S8-M Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit TM2S8-M Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     3461-40081871
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM2S8-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.9 mm
Höhe
7 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0841*
€ 0,1095*
5 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0846*
€ 0,1096*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,08601*
€ 0,11181*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08934*
€ 0,11584*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09906*
€ 0,12586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
TM2S8-C
ab € 0,0787*
Ähnlich
ABB
TC141
ab € 195,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.