Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
Siemens 6GK5992-1AM00-8AA0 Netzwerk-Transceiver-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-29577666
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK5992-1AM00-8AA0
EAN/GTIN:
4019169207607
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Siemens 6GK5992-1AM00-8AA0
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
sfp-modul siemens
,
fibre channel transceiver
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 243,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFOC-Steckersatz für FO Standard-, Schlepp-, Innen- u. Schiffleitung, 20 St.
Siemens
6GK19010DA200AA0
ab € 177,76*
Zubehör
FC FO SC Plug zur vor-Ort-Montage an FC LWL-Leitungen
Siemens
6GK19001LB000AC0
ab € 747,16*
Zubehör
Fiber Optic Multimode Cord LC/LC, 50/125, 2x LC Duplex-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435EH100AA0
ab € 49,34*
Zubehör
Fiber Optic Multimode Cord SC/LC, 50/125, 1xSC Duplex- 1xLC Duplex-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435EH100CA0
ab € 49,43*
Zubehör
Fiber Optic Multimode Cord ST/LC, 50/125, 1x LC Duplex- 2x ST-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435EH100AB0
ab € 49,45*
Zubehör
Fiber Optic Singlemode Cord SC/SC, 9/125, 2x 2 SC Duplex-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 58,42*
Zubehör
FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), Multimode, 2x LC Duplex-Stecker, UL, 1m
Siemens
6XV18735RH10
ab € 59,43*
Zubehör
FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), Multimode, 2x LC Duplex-Stecker, UL, 2m
Siemens
6XV18735RH20
ab € 65,66*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), aufteilbar, MM, UL, Meterware
Siemens
6XV18732A
ab € 3,18*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 1m
Siemens
6XV18735AH10
ab € 56,66*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 2m
Siemens
6XV18735AH20
ab € 60,54*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 40m
Siemens
6XV18735AN40
ab € 239,26*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 50m
Siemens
6XV18735AN50
ab € 285,41*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 80m
Siemens
6XV18735AN80
ab € 407,34*
Zubehör
FO Trailing Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, schleppfähig, 15m
Siemens
6XV18735CN15
ab € 133,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen