Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2281204 Herst.-Nr.: 17-200121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Merkmale | Stecker | USB 2.0 | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Spannung | 30 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,59* | € 9,90* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,86* | € 11,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,81* | € 19,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|