Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-703/026-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-703/026-000 Drahtverbinder Orange
Wago 231-703/026-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0637119
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-703/026-000
EAN/GTIN:
     4044918351539
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; 3-polig; Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in; mit Kodiernase; mit Rastnase

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.2 g
Breite
21.8 mm
Tiefe
26.4 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27172*
€ 1,53172*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,55*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3234*
€ 1,5834*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3764*
€ 1,6264*
32 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,48*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,53172*
€ 1,82275
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27172*
€ 1,51335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 153,172* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/762-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00513*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00519*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00519*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0199*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08696*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-673
ab € 0,05999*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.