Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PP-H 2.5/ 1 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PP-H 2.5/ 1 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact PP-H 2.5/ 1 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0083247
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209866
EAN/GTIN:
     4046356366632
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
40.2 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,53605*
€ 0,70605*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5382*
€ 0,7082*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5498*
€ 0,7198*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,554*
€ 0,724*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5568*
€ 0,7268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,70605*
€ 0,8402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67605*
€ 0,8045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63605*
€ 0,7569
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,53605*
€ 0,6379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,3025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,237*
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 1,02813*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209714
ab € 0,7252*
Zubehör
Phoenix Contact
3209727
ab € 0,7612*
Zubehör
Phoenix Contact
3209743
ab € 0,8444*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.