Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 177 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012734
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1592874
EAN/GTIN:
     0095969095891
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Analoganzeige
Fluke 177 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
TrueRMS Echt-Effektivwert AC
0,09 % Grundgenauigkeit

Dieser Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen.Er ist einfach zu bedienen und weist im Vergleich zu der ursprünglichen Serie 70 von Fluke einige Verbesserungen auf, zum Beispiel die Möglichkeit zur Durchführung von Echteffektivmessungen, mehr Messfunktionen, Erfüllung der neusten Sicherheitsnormen und ein viel größeres und besser ablesbares Display.

TrueRMS Echt-Effektivwert (AC) · 0,09 % Grundabweichung · 6000 Digits Anzeigeumfang · Balkenanzeige und Hintergrundbeleuchtung · Bereichsautomatik, abschaltbar · Display-Hold und Auto-Hold · Frequenz- und Kapazitätsmessung · Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung · Min.-/Max.-Mittelwerterfassung · Filter-Modus zur Glättung sehr instabiler Signale · Closed Case Kalibrierung über Frontfeld · EN 61010-1 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.

Frequenzbereich: 45 Hz - 1 kHz
Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Gewicht: 420 g
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Höhe: 185 mm
Messbereich V/AC min.: 0.1 mV
Breite: 90 mm
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich A/DC min.: 0.01 mA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich A/AC min.: 0.01 mA
Messbereich A/AC max.: 10 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 50 M?
Messbereich Kapazität: 1 nF - 9999 µF
Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 100 kHz
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 0.09 %
Messart: True RMS
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: 177
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 6000
Kategorie: Hand-Multimeter
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: 1592874
EAN: 0095969095891
Anschluss-Impedanz: bis 500?
Anzeige: LCD
Gleichspannungs-Quelle: -199.9 bis +199.9 mV
Gleichstrom-Quelle: 19.99 mA
Messbereich Gleichstrom: 0 - 24 mA
Messgeschwindigkeit: 2.5/s

Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 9 V Block) · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 0095969095891, Fluke, 1592874, 177, Auto-Range
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,53*
€ 350,39*
Frei Haus
ab € 309,94*
€ 350,40*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 336,58*
€ 367,87*
Frei Haus
ab € 342,10*
€ 375,04*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 626,85*
€ 673,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,14*
€ 801,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,99*
€ 793,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,06*
€ 773,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,98*
€ 761,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,85*
€ 745,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,09*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,16*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 44,99*
Zubehör
Fluke
382846
ab € 356,14*
Zubehör
Fluke
532424
ab € 198,14*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 346,74*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,57*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,31*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,67*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 308,62*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 332,69*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,17*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 171,04*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,60*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 384,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.