Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 3104 CC / 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 3104 CC / 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm Weiß
Ideal 3104 CC / 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30098230
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     31041111
EAN/GTIN:
     4019364619267
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
640 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V / 50 Hz
Abmessungen (BxTxH)
538 x 470 x 930 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
310 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 15 mm
Korbvolumen
120 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
80 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
17 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
5
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 972,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,15*
€ 1.230,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,02*
€ 1.209,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.005,86*
€ 1.196,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,50*
€ 1.185,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,92*
€ 1.170,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,16*
€ 1.156,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,93*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,53*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.