Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 750P08 Druck-Modul 70 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 750P08 Druck-Modul 70 bar
Fluke 750P08 Druck-Modul 70 bar
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30465318
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4352372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
prozess-kalibrator fluke
Umfassende Druckmodulfamilie
Eine Familie mit 48 Druckmodulen, mit der man Druckkalibrierungen von 0 bis 1 Zoll Wassersäule bis 10.000 psi (2,5 mbar bis 690 bar) durchgeführt werden können.

Module für die Relativdruckmessung haben einen Druckanschluss und messen den Druck im Verhältnis zum Umgebungsluftdruck. Differenzdruckmodule haben zwei Druckanschlüsse und messen die Differenz zwischen dem Anschluss mit dem höheren Druck und dem Anschluss mit dem niedrigeren Druck. Bereich, Überdruck und Medienkompatibilität sind an jedem Modul deutlich gekennzeichnet. Alle Module enthalten NPT-, BSP- und M20-Adapter. Kompatibel mit allen dokumentierenden, Multifunktions- und Druckkalibratoren (einschließlich: Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 und den nicht mehr produzierten Modellen 741, 743, 744, 701 und 702).

Schnelle und einfache Messungen
Fluke Druckmodule der Serie 750P sind sehr einfach zu nutzen. Schließen Sie zur Druckmessung das Druckmodul an eine Druckquelle oder Handpumpe an und verbinden Sie dann das Druckmodulkabel mit dem Kalibrator. Legen Sie Druck von der Druckquelle an, und er wird auf der Digitalanzeige des Kalibrators angezeigt. Die Druckanzeige kann auf Knopfdruck unter bis zu 11 verschiedenen technischen Einheiten ausgewählt werden. Mit dokumentierenden Prozesskalibratoren der Serie 750 können die Druckwerte mit einem Zeitstempel versehen und für den späteren Abruf elektronisch gespeichert werden. Dies spart Zeit, eliminiert Fehler und unterstützt die Einhaltung von Qualitätsnormen und Richtlinien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Druck-Modul
Maximaler Betriebsdruck
70 bar
Luftdruck (max.)
70 bar
Markenkompatibilität
Fluke
Weitere Suchbegriffe: druckkalibrator
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.451,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,39*
€ 1.856,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.545,08*
€ 1.838,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.529,85*
€ 1.820,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,14*
€ 1.768,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,03*
€ 1.731,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,43*
€ 1.727,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE-700HTH-1
ab € 1.086,97*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700HTP-2
ab € 1.313,44*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.214,85*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700PTPK2
ab € 1.152,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.