Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 470/150HB230+USH470 Schwarz U-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 470/150HB230+USH470 Schwarz U-Schloss
ABUS 470/150HB230+USH470 Schwarz U-Schloss
ABUS 470/150HB230+USH470 Schwarz U-Schloss
ABUS 470/150HB230+USH470 Schwarz U-Schloss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30470790
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11249
EAN/GTIN:
     4003318112492
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Technologie:

- Gehärteter 12 mm Parabolbügel
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- ABUS Power Cell Technologie (patentiert) bietet höchsten Schutz gegen Schlag- und Zugangriffe
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärteten Stahl gefertigt
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion
- ABUS Code Card für Nach- und Ersatzschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1189 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
U-Schloss
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.