Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact USLKG 4 BK/BK Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact USLKG 4 BK/BK Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact USLKG 4 BK/BK Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0164176
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2798789
EAN/GTIN:
     4017918073893
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Bezugspotenzialklemme, mit schwarzem Isoliergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,65669*
€ 8,08669*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,40*
€ 9,03*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9218*
€ 9,7618*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,8315*
€ 9,7727*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,0255*
€ 9,9055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,08669*
€ 9,62316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65669*
€ 7,92146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 404,3345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,518*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4734*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,638*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2167*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4372*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,393*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.