Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA PF-5120 Papierfach 500 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA PF-5120 Papierfach 500 Blätter
KYOCERA PF-5120 Papierfach 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30963826
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203PS8NL0
EAN/GTIN:
     632983035054
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
157 mm
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 306ci
Maximale Kapazität
500 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 220 g/m²
Produktfarbe
Schwarz
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A6, A5, A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203PZ8NL0
ab € 516,85*
Zubehör
Kyocera
1203PT8NL0
ab € 839,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.