Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA PF-5140 Papierfach 2000 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA PF-5140 Papierfach 2000 Blätter
KYOCERA PF-5140 Papierfach 2000 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30970223
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203PT8NL0
EAN/GTIN:
     632983035061
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
343 mm
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 306ci
Maximale Kapazität
2000 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 220 g/m²
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,30*
€ 1.024,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,42*
€ 1.022,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,08*
€ 1.015,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,87*
€ 999,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203PS8NL0
ab € 280,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.