Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA MK-5215B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA MK-5215B
KYOCERA MK-5215B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30970192
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702R60UN0
EAN/GTIN:
     632983035245
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
300000 Seiten
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 406ci
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 796,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,41*
€ 987,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,92*
€ 974,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,50*
€ 968,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,88*
€ 959,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,64*
€ 948,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02R60NL0
ab € 36,95*
Ähnlich
Kyocera
1T02R6BNL0
ab € 55,38*
Ähnlich
Kyocera
1T02R6ANL0
ab € 55,43*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,88*
Ähnlich
Kyocera
TK-5215C
ab € 124,38*
Ähnlich
Ampertec
TK-5215C
ab € 30,96*
Ähnlich
Ampertec
TK-5215K
ab € 26,96*
Ähnlich
Ampertec
TK-5215M
ab € 59,11*
Ähnlich
Ampertec
TK-5215Y
ab € 59,06*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5215C
ab € 64,82*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5215K
ab € 42,74*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5215M
ab € 65,22*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5215Y
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.