Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 230 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31029029
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3129
EAN/GTIN:
     4030152031290
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Set bestehend aus - Laminiergerät Modell A 230Plus - Schneidelineal - Eckenrunder - Laminierfolien Laminator A230 Plus Heiß- und Kalt-Laminieren Laminierbreite: 230 mm Kompaktes, modernes Design Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.5 mm
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Schneider
Ja
Schneidesystem
Manuell
Laminiersystem
Beutel
Aufwärmzeit
2 min
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
305 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
66 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,23*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,87*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,03*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,47*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,79*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.