Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke A3001 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke A3001 FC
Fluke A3001 FC
Fluke A3001 FC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31541918
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4459439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Ansehen. Speichern. Teilen.
Alle Fakten immer zur Hand. Das Wireless iFlex® Wechselstrom-Messmodul Fluke a3001 FC ist Teil einer Familie Wireless-Messgeräte und ermöglicht Ihnen die Weiterleitung von Messdaten mithilfe der App Fluke Connect® und der Videoanruffunktion ShareLive™.
Mit Fluke Connect Wireless-Messgeräten können Sie selbst immer einen sicheren Abstand von stromführenden Schaltschränken halten. Es ist ganz einfach. Schließen Sie das Wechselstrom-Messmodul a3001 FC oder eines der anderen Fluke Connect-Fernmodule an, und lesen Sie die Ergebnisse aus sicherer Entfernung auf dem Fluke Connect Wireless- Multimeter oder einem tragbaren PC ab.
Darüber hinaus können die Fluke Connect-Messgeräte sogar Messdaten an Ihr Smartphone senden, sodass Sie vor Ort durchgeführte Messungen speichern und jederzeit und an jedem Ort mit Ihrem Team teilen können.

Keine Verzögerungen bei der Lokalisierung intermittierender elektrischer Fehler
Beim Versuch, ein sporadisch auftretendes Problem zu erfassen, das sich nicht immer zeigt, wenn Sie Ihr Messgerät angeschlossen haben, kommt es auf das richtige Timing an. Wir haben dieses Problem mit Fluke Connect gelöst. Lassen Sie Ihre Wireless-Messmodule angeschlossen, um die Messungen zu protokollieren, und erledigen Sie solange andere Dinge. Sie können die Daten dann zur weiteren Analyse auf einen PC herunterladen.

Sicheres Arbeiten in der Nähe von Schaltschränken mit weniger persönlicher Schutzausrüstung
Eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) kann Ihr Leben retten, aber sie ist wuchtig, bringt einen zum Schwitzen und erschwert ein effektives Arbeiten. Mit Fluke Connect müssen Sie nicht mehr vor stromführenden offenen Schaltschränken oder sich bewegenden/gefährlichen Maschinenteilen arbeiten.
Stellen Sie sich vor, in Echtzeit die Messwerte ablesen zu können, ohne der Gefahr eines stromführenden Schaltschranks ausgesetzt zu sein. Der Vorgang ist ganz einfach. Trennen Sie einfach den Schaltschrank vom Stromkreis, öffnen Sie ihn, während Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung tragen, und schließen Sie eines oder mehrere a3001 FC-Module an. Schließen Sie den Schaltschrank, schließen Sie ihn wieder an den Stromkreis an, und lassen Sie das Fluke Connect-System arbeiten. Dadurch verringern Sie die Gefahr von Lichtbogenüberschlägen, denn Sie müssen sich in keine gefährlichen Messsituationen mehr begeben.

3-Phasen-Messungen jetzt schneller und kostengünstiger
Schließen Sie, wenn Ihr Schaltschrank vom Stromkreis getrennt ist, an jede Phase ein Wireless iFlex Wechselstrom-Messmodul Fluke a3001 FC an. Schließen Sie den Schrank, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und beginnen Sie mit den Messungen. Was bisher mehrere Stunden in Anspruch nahm und den Einsatz kostspieliger Ausrüstung erforderte, kann nun mit einem preiswerten Fluke Connect Wireless-System in Minuten erledigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
220 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 1000V,CAT IV 600V
Bildschirm
Display
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Klemmöffnung
254 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 338,14*
Zubehör
Fluke
4459421
ab € 230,46*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 47,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.