Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N370-06M InfiniBand/Glasfaserkabel 6 m LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N370-06M InfiniBand/Glasfaserkabel 6 m LC Gelb
Tripp Lite N370-06M InfiniBand/Glasfaserkabel 6 m LC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31579800
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N370-06M
EAN/GTIN:
     0037332195760
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332195767
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
8.3 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,47*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,59*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,45*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 39,25*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 17,50*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 19,00*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,00*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,78*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 132,69*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 23,92*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 35,78*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 55,47*
Zubehör
Tripp Lite
N370-50M-AR
ab € 75,31*
Zubehör
Tripp Lite
N370-75M-AR
ab € 105,38*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73LC
ab € 401,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.