Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N482TAP-4SM73LC Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N482TAP-4SM73LC Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73LC Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73LC Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73LC Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73LC Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73LC Patch Panel
Artikel-Nr.:
     128-CK60693
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N482TAP-4SM73LC
EAN/GTIN:
     0037332262592
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Tripp Lite N482-00U, Tripp Lite N482-01U, Tripp Lite N482-02U, Tripp Lite N482-04U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200.7 mm
Verpackungstiefe
119.4 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Ethernet Schnittstellen Typ
400 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Duplex
Ja
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
12
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
391.2 mm
Höhe des Versandkartons
325.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262599
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 401,14*
€ 451,99*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 423,56*
€ 477,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 427,22*
€ 478,32*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 732,69*
€ 800,76*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,99*
€ 537,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,48*
€ 530,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,78*
€ 515,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,78*
€ 509,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 17,50*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 19,00*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,00*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,78*
Zubehör
Tripp Lite
N370-06M
ab € 16,85*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 23,92*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M
ab € 32,51*
Zubehör
Tripp Lite
N370-50M
ab € 45,01*
Zubehör
Tripp Lite
N482-00U
ab € 59,48*
Zubehör
Tripp Lite
N482-01U
ab € 164,60*
Zubehör
Tripp Lite
N482-04U
ab € 612,22*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73LC
ab € 746,35*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73M8
ab € 2.594,17*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73M8
ab € 1.441,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.