Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N235-001-SH-D Drahtverbinder RJ45 (FEMALE) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N235-001-SH-D Drahtverbinder RJ45 (FEMALE) Silber
Tripp Lite N235-001-SH-D Drahtverbinder RJ45 (FEMALE) Silber
Tripp Lite N235-001-SH-D Drahtverbinder RJ45 (FEMALE) Silber
Tripp Lite N235-001-SH-D Drahtverbinder RJ45 (FEMALE) Silber
Tripp Lite N235-001-SH-D Drahtverbinder RJ45 (FEMALE) Silber
Artikel-Nr.:
     128-3F11566
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N235-001-SH-D
EAN/GTIN:
     0037332197207
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 68 °C
Technische Details
Schnittstelle
RJ45 (FEMALE)
Anzahl Anschlüsse
2
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332197204
Merkmale
Stecker
RJ45 (FEMALE)
Produktfarbe
Silber
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Zertifizierung
TAA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
132.1 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 13,07*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,45*
€ 20,78*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 22,74*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N050-012
ab € 30,13*
Zubehör
Tripp Lite
N052-012
ab € 25,48*
Zubehör
Tripp Lite
N052-024
ab € 42,04*
Zubehör
Tripp Lite
N052-048
ab € 73,88*
Zubehör
Tripp Lite
N052-P24
ab € 37,40*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ-SH
ab € 26,41*
Zubehör
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
ab € 12,84*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001
ab € 8,01*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-6A
ab € 9,17*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
ab € 4,63*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
ab € 9,18*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-BL
ab € 2,15*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GN
ab € 2,14*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TF
ab € 4,10*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-RD
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.