Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010400253 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010400253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1081010400253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1081010400253 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1244424
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010400253
EAN/GTIN:
     4003530006203
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ1
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0259*
14 Tage
66600
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0197*
€ 0,0282*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0294*
6 Tage
2800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0362*
1 Tag
2800
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0258*
€ 0,0365*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00966*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0116*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0142*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0197*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0215*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0118*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00967*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0164*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0243*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.