Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Kabelschloss mit Schlssel, Lnge: 1,8 m, Durchmesser: 8 mm; verschiedene Farben; 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MASTER LOCK Kabelschloss mit Schlssel, Lnge: 1,8 m, Durchmesser: 8 mm; verschiedene Farben; 3er-Pack
MASTER LOCK Kabelschloss mit Schlssel, Lnge: 1,8 m, Durchmesser: 8 mm; verschiedene Farben; 3er-Pack
MASTER LOCK Kabelschloss mit Schlssel, Lnge: 1,8 m, Durchmesser: 8 mm; verschiedene Farben; 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33279275
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     8127EURTRI
EAN/GTIN:
     3520190924292
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Die Kabelschlsser mit Schlssel Nr. 8127EURTRI von Master Lock sind 1,8m lang und bestehen aus extrem massivem und flexiblem verdrillten Stahl von 8mm Durchmesser. Die schtzende Vinyl-Ummantelung schtzt vor Kratzern. Integrierter Verriegelungsmechanismus mit Stiftzuhaltung fr einen besseren Schutz gegen Schlosspicking. Die leuchtenden Farben erleichtern die Identifikation. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1800 mm
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Blau, Rot, Transparent
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Vinyl
Kabelmaterial
Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
8433EURD
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.