Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke 125B/EU/S 40 MHz Tragbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-33379643
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4756054
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tragbar
Leistungen
Bandbreite
40 MHz
Minimale vertikale Empfindlichkeit (pro Abteilung)
5 mV
Anstiegzeit
8.75 ns
Maximale Auslesung
50.00 kRPM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
259 mm
Gewicht
1400 g
Bildschirm
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
5.7 "
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Oszillographen
Weitere Suchbegriffe:
Digitales Multimeter
,
Digitalmultimeter
,
Handoszilloskop
,
Multimeter
,
Multitester
,
Oszilloskop
,
handoszilloskop fluke
,
handoszilloskop
,
multimeter catiii
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.631,17*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.149,94*
€ 3.748,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.115,95*
€ 3.707,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.747,40*
€ 3.269,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.679,15*
€ 3.188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.631,17*
€ 3.131,09
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 123B/EU 20 MHz Tragbar
Fluke
4755659
ab € 1.548,29*
Zubehör
Fluke 124B/EU 40 MHz Tragbar
Fluke
4755731
ab € 1.860,92*
Zubehör
Fluke 80i-110s Stromzange
Fluke
114519
ab € 872,56*
Zubehör
Fluke BP120MH
Fluke
2544081
ab € 113,83*
Zubehör
Fluke C120B Schwarz, Gelb
Fluke
4744391
ab € 160,43*
Zubehör
Fluke C125 Schwarz, Gelb
Fluke
646858
ab € 59,86*
Zubehör
Fluke i1010
Fluke
617735
ab € 531,19*
Zubehör
Fluke I200S Multimeter-Zubehör Grau, Rot
Fluke
I200S
ab € 307,51*
Zubehör
Fluke i3000s Flex-24 Stromzange
Fluke
2584888
ab € 570,53*
Zubehör
Fluke i3000s Flex-36 Stromzange
Fluke
2584901
ab € 681,63*
Zubehör
Fluke i310s Prüfsonde
Fluke
2840309
ab € 409,61*
Zubehör
Fluke i400s
Fluke
2277202
ab € 334,17*
Zubehör
Fluke OC4USB
Fluke
2166266
ab € 184,91*
Zubehör
Fluke I1000S Strommesszange für Serie 41B
Fluke
I1000S
ab € 775,76*
Zubehör
Fluke i30s Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1mA - 30A Messbereich A/DC (Bereich): 1mA
Fluke
2584935
ab € 679,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen