Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 125B/EU 40 MHz Tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 125B/EU 40 MHz Tragbar
Fluke 125B/EU 40 MHz Tragbar
Fluke 125B/EU 40 MHz Tragbar
Fluke 125B/EU 40 MHz Tragbar
Fluke 125B/EU 40 MHz Tragbar
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33379646
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4755818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tragbar
Leistungen
Bandbreite
40 MHz
Minimale vertikale Empfindlichkeit (pro Abteilung)
5 mV
Anstiegzeit
8.75 ns
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
259 mm
Gewicht
1400 g
Bildschirm
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
5.7 "
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.218,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.664,02*
€ 3.170,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.634,81*
€ 3.135,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.323,17*
€ 2.764,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.263,31*
€ 2.693,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,29*
€ 2.640,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.218,80*
€ 2.640,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4755659
ab € 1.548,29*
Zubehör
Fluke
4755731
ab € 1.860,92*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,98*
Zubehör
Fluke
114519
ab € 872,56*
Zubehör
Fluke
2544081
ab € 113,83*
Zubehör
Fluke
4744391
ab € 160,43*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 59,86*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 531,19*
Zubehör
Fluke
I200S
ab € 307,51*
Zubehör
Fluke
2584888
ab € 570,53*
Zubehör
Fluke
2584901
ab € 681,63*
Zubehör
Fluke
2840309
ab € 409,61*
Zubehör
Fluke
2277202
ab € 334,17*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 307,42*
Zubehör
Fluke
2166266
ab € 184,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.