Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Bioforce Revolution


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Bioforce Revolution
Hozelock Bioforce Revolution
Hozelock Bioforce Revolution
Hozelock Bioforce Revolution
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33381244
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1352
EAN/GTIN:
     5010646055123
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teichfilter
Bei der neuen Bioforce Revolution-Reihe handelt es sich um hochentwickelte Druckteichfilter mit UV-Klärer und einzigartigem benutzerfreundlichem Reinigungssystem für klares Wasser und einen gesunden Teich. Die Bioforce Revolution-Reihe bietet ein patentiertes leicht zu reinigendes System und wird mit einem 3-stufigen Filterverfahren kombiniert was für klares und gesundes Wasser sorgt: Hochleistungsfähiger UV-Klärer (1) zur Beseitigung von grünem Wasser Mechanische Filtration: CypriCube-Schaumstoffwürfel (2) mit einer über 50 % größeren Oberfläche sorgen für klares Wasser und unterstützen den einfachen Reinigungsmechanismus Biologische Filtration: Die großflächigen biologischen Filtermedien Kaldnes K3 (3) beherbergen nützliche Bakterien in einem Insektenbungalow die für klares gesundes Wasser sorgen Für ein umfassendes Teichfiltersystem können die Bioforce Revolution-Filter mit den Pumpen zur Förderung von groben Schmutzstoffen der Aquaforce-Reihe kombiniert werden. Dieses System wird durch die Hozelock Cyprio Clearwater-Garantie komplettiert. In 3 unterschiedlichen Größen erhältlich: Bioforce Revolution 6000UVC für Teiche mit bis zu 12000 l (ohne Fische) Bioforce Revolution 9000UVC für Teiche mit bis zu 18000 l (ohne Fische) Bioforce Revolution 14000UVC für Teiche mit bis zu 28000 l (ohne Fische) Wechseln der Lampe beim Bioforce Revolution-Filter von Hozelock auf Vimeo. Keine schmutzigen Hände mehr! Nie wieder schmutzige Hände. Drehen Sie einfach die Handkurbel (4) um die internen Reinigungsschaufeln (5) zu aktivieren die die Schmutzpartikel von den CypriCube-Schaumstoffwürfeln trennen. Nützliche Bakterien bleiben während der Reinigung des Filters mit Teichwasser erhalten. Drehen Sie einfach den Schalter (6) um unerwünschtes schmutziges Wasser in die umliegenden Gartenbereiche außerhalb des Teichs zu leiten. Mit der Bioforce Revolution-Reihe lassen sich dank der einzigartigen CypriCube-Schaumstofffilter mit Druckfiltration Schmutzpartikel entfernen. Verstopfung oder Strömungsverluste wie bei herkömmlichen Schaumstofffilter entstehen dabei nicht. Installation Das Bioforce Revolution System wird vormontiert geliefert und lässt sich daher am Teich oder in einem existierenden Filtersystem einfach installieren. Die Einheit kann an der Seite des Teichs versteckt oder in der Erde bis zur Höhe der Wasserzuleitung vergraben werden. Die Aquaforce-Filterpumpe (1) saugt das schmutzige Wasser aus dem Teich an und pumpt es nach oben zum Bioforce-Filter (2). Im Bioforce-Filter werden die Schmutzpartikel von den Schaumstoffwürfeln herausgefiltert. Gleichzeitig reinigt der Kaldnes-Biofilter das Wasser und der UVC beseitigt grünes Wasser. Klares und gesundes Wasser tritt aus dem Bioforce-Druckteichfilter aus und kann an einen höheren Ausspeisepunkt gepumpt werden. So lassen sich entspannende Wasserfälle erzeugen. Bioforce Revolution – Englisch von Hozelock auf Vimeo. Keine schmutzigen Hände mehr! Nie wieder schmutzige Hände. Drehen Sie einfach die Handkurbel (4) um die internen Reinigungsschaufeln (5) zu aktivieren die die Schmutzpartikel von den CypriCube-Schaumstoffwürfeln trennen. Nützliche Bakterien bleiben während der Reinigung des Filters mit Teichwasser erhalten. Drehen Sie einfach den Schalter (6) um unerwünschtes schmutziges Wasser in die umliegenden Gartenbereiche außerhalb des Teichs zu leiten. Mit der Bioforce Revolution-Reihe lassen sich dank der einzigartigen CypriCube-Schaumstofffilter mit Druckfiltration Schmutzpartikel entfernen. Verstopfung oder Strömungsverluste wie bei herkömmlichen Schaumstofffilter entstehen dabei nicht. Installation Das Bioforce Revolution System wird vormontiert geliefert und lässt sich daher am Teich oder in einem existierenden Filtersystem einfach installieren. Die Einheit kann an der Seite des Teichs versteckt oder in der Erde bis zur Höhe der Wasserzuleitung vergraben werden. Die Aquaforce-Filterpumpe (1) saugt das schmutzige Wasser aus dem Teich an und pumpt es nach oben zum Bioforce-Filter (2). Im Bioforce-Filter werden die Schmutzpartikel von den Schaumstoffwürfeln herausgefiltert. Gleichzeitig reinigt der Kaldnes-Biofilter das Wasser und der UVC beseitigt grünes Wasser. Klares und gesundes Wasser tritt aus dem Bioforce-Druckteichfilter aus und kann an einen höheren Ausspeisepunkt gepumpt werden. So lassen sich entspannende Wasserfälle erzeugen. Bioforce Revolution – Englisch von Hozelock auf Vimeo.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
8295 g
Leistungen
Maximale Fördermenge
4000 l/h
Energie
UV-Klärer Leistung
18 W
Merkmale
Produkttyp
Wasserfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, PVC
Unterstützte Positionierung
Über Boden
Eingebaute UV-Klärung
Ja
Schlauchdurchmesser (min.)
25 mm
Schlauchdurchmesser (max.)
40 mm
Maximale Teichkapazität
12000 l
Maximale Fischlänge
3350 mm
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,84*
€ 375,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1354
ab € 379,04*
Zubehör
Hozelock
1559
ab € 71,83*
Zubehör
Hozelock
1353
ab € 322,63*
Zubehör
Hozelock
1752
ab € 147,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.