Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 1354 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 1354 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilter
Hozelock 1354 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilter
Hozelock 1354 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilter
Hozelock 1354 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33352085
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1354
EAN/GTIN:
     5010646055161
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
615 mm
Paketgewicht
9915 g
Energie
UV-Klärer Leistung
36 W
Merkmale
Produkttyp
Wasserfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, PVC
Unterstützte Positionierung
Unter der Erde
Schlauchdurchmesser (min.)
25 mm
Schlauchdurchmesser (max.)
32 mm
Lieferumfang
Lampe enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,02*
€ 541,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,78*
€ 501,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,70*
€ 468,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1404
ab € 539,58*
Zubehör
Hozelock
1559
ab € 66,21*
Zubehör
Hozelock
1352
ab € 241,60*
Zubehör
Hozelock
1353
ab € 309,73*
Zubehör
Hozelock
1752
ab € 147,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.