Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma BTS75 V Türschließer zur Bodenmontage Nicht händig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma BTS75 V Türschließer zur Bodenmontage Nicht händig Schwarz
Dorma BTS75 V Türschließer zur Bodenmontage Nicht händig Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406917
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     61701000
EAN/GTIN:
     4021226010839
Suchbegriffe:
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zementbox enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Länge (mm)
275 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Türschließer zur Bodenmontage
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Maximales Türgewicht
120 kg
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Brandschutztür
Auswechselbare Spindeleinsätze
Ja
Offenhaltefunktion
Ja
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
ANSI Federgröße
4
Zertifizierung
CE, EN 1154
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,56*
€ 285,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 197,78*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,64*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,08*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 485,79*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 472,80*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.